Motion
2100-14M-55
Banda HTD - 14M, separación de 14 mm, longitud total de 2100 mm, ancho de 55 mm, 150 dientes
Artículo MI #03543080
No. Fabricante 2100-14M-55
Precio452.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Banda HTD - 14M, separación de 14 mm, longitud total de 2100 mm, ancho de 55 mm, 150 dientes
Artículo MI #03543080
No. Fabricante 2100-14M-55

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$452.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2100 mm
  • En general Ancho  
    55 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    2100 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Número de Upc del fabricante
    785201746789
  • Material
    Goma
  • Número de Dientes  
    150
  • Número de lados dentados
    1
  • UPC_NO
    785201746789

Descripción general

Descripción del fabricante
2100-14M-55 Correa Synchro-Cog HT
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle