Motion
VV5Q11-08N3SQ-DNS

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q11-08N3SQ-DNS

VV5Q colector
Artículo MI #03543201
No. Fabricante VV5Q11-08N3SQ-DNS
Precio884.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q11-08N3SQ-DNS

VV5Q colector
Artículo MI #03543201
No. Fabricante VV5Q11-08N3SQ-DNS
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
Precio884.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    198 mm
  • Ancho general
    93.5 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQ1000
  • Puerto(s) del colector
    5/32 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Riel DIN
  • Número de estaciones
    8
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Serie
    VQ
  • Tipo de cableado
    Sistema de transmisión serie

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5Q11-08N3SQ-DNS VV5Q COLECTOR
  • Colector enchufable para válvula VQ1*0*
  • Tipo de interfaz serie (SI)
  • Muchos tipos de SI populares disponibles
  • Máximo de 16 estaciones disponibles de serie
  • 16 tamaños de puerto disponibles
  • Montaje en carril DIN
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"