Motion
5370-36

WARNER
5370-36

EUM-100-20MBFB-21 Gen2, par de torsión de 21 ft-lb (freno), tensión de CC de 90
Artículo MI #03543294
No. Fabricante 5370-36
Precio2,862.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
5370-36

EUM-100-20MBFB-21 Gen2, par de torsión de 21 ft-lb (freno), tensión de CC de 90
Artículo MI #03543294
No. Fabricante 5370-36

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,862.69 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • UPC_NO
    786582990402
  • Clasificación de voltaje
    90 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5370-36 MÓDULO UNI CERRADO 90V

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"