Motion
5370-169-265

WARNER
5370-169-265

EUM-180-20MBFB-12 Gen2, par de torsión de 12 ft-lb (freno), tensión de CC de 90
Artículo MI #03543295
No. Fabricante 5370-169-265
Precio3,281.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
5370-169-265

EUM-180-20MBFB-12 Gen2, par de torsión de 12 ft-lb (freno), tensión de CC de 90
Artículo MI #03543295
No. Fabricante 5370-169-265
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
Precio3,281.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Freno exterior Diámetro  
    6-3/4 pulg.
  • En general Longitud  
    3.368 pulg.

Detalles

  • Tipo de freno
    Módulo electroeléctrico de apagado
  • Tipo de montaje
    Cara en C
  • Par estático nominal
    12 pies-libras
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • UPC_NO
    786582961525
  • Clasificación de voltaje
    90 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5370-169-265 MÓDULO UNI CERRADO 90V

También puede gustarle