Motion
5370-170-212

WARNER
5370-170-212

EM-180/ERS-57 Gen2, par de torsión de 34 ft-lb (freno), tensión de CC de 90
Artículo MI #03543308
No. Fabricante 5370-170-212
Precio2,118.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
5370-170-212

EM-180/ERS-57 Gen2, par de torsión de 34 ft-lb (freno), tensión de CC de 90
Artículo MI #03543308
No. Fabricante 5370-170-212
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
Su precio$2,118.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Freno exterior Diámetro  
    6-3/4 pulg.
  • En general Longitud  
    5.257 pulg.

Detalles

  • Tipo de freno
    Juego de resortes de acoplamiento estático
  • Tipo de montaje
    Cara en C
  • Par estático nominal
    34 pies-libras
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • UPC_NO
    786582978066
  • Clasificación de voltaje
    90 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5370-170-212 MÓDULO ELECTRO 90V