Motion
5370-270-214

WARNER
5370-270-214

EM-180-10Gen2, diámetro interno hueco/diámetro interno hueco, torque de 30 pies-lb, voltaje de 90 CC
Artículo MI #03543310
No. Fabricante 5370-270-214
Precio1,272.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
5370-270-214

EM-180-10Gen2, diámetro interno hueco/diámetro interno hueco, torque de 30 pies-lb, voltaje de 90 CC
Artículo MI #03543310
No. Fabricante 5370-270-214

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,272.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Embrague exterior Diámetro  
    6-3/4 pulg.
  • Longitud total
    1.555 pulg.
  • Inercia total
    0.046 lb/pie2

Detalles

  • Tipo de embrague
    Combinación de motor/salida
  • Tipo de montaje
    Cara en C
  • Par estático nominal
    30 pies-libras
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • UPC_NO
    786582961082
  • Clasificación de voltaje
    90 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5370-270-214 MÓDULO ELECTRO 90V

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good