Motion
5370-270-224

WARNER
5370-270-224

EM-100-30 Gen2, eje/orificio hueco, par de 30 ft-lb, tensión de CC 90
Artículo MI #03543318
No. Fabricante 5370-270-224
Precio2,283.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
5370-270-224

EM-100-30 Gen2, eje/orificio hueco, par de 30 ft-lb, tensión de CC 90
Artículo MI #03543318
No. Fabricante 5370-270-224
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
Precio2,283.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Embrague exterior Diámetro  
    6-3/4 pulg.
  • Longitud total
    4.326 pulg.
  • Inercia total
    0.002 (eje) lb/pie2, 0.046 (rotor) lb/pie2

Detalles

  • Tipo de embrague
    Combinación de entrada/salida
  • Tipo de montaje
    Cara en C
  • Par estático nominal
    30 pies-libras
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • UPC_NO
    786582961143
  • Clasificación de voltaje
    90 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5370-270-224 MÓDULO ELECTRO 90V

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good