Motion
5370-270-229

WARNER
5370-270-229

EM-180-30 Gen2, eje/orificio hueco, par de 30 ft-lb, tensión de CC 90
Artículo MI #03543320
No. Fabricante 5370-270-229
Precio1,655.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
5370-270-229

EM-180-30 Gen2, eje/orificio hueco, par de 30 ft-lb, tensión de CC 90
Artículo MI #03543320
No. Fabricante 5370-270-229

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,655.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Embrague exterior Diámetro  
    6-3/4 pulg.
  • Longitud total
    4.386 pulg.
  • Inercia total
    0.002 (eje) lb/pie2, 0.046 (rotor) lb/pie2

Detalles

  • Tipo de embrague
    Combinación de entrada/salida
  • Tipo de montaje
    Cara en C
  • Par estático nominal
    30 pies-libras
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • UPC_NO
    786582961174
  • Clasificación de voltaje
    90 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5370-270-229 MÓDULO ELECTRO 90V

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"