Motion
5370-270-208

WARNER
5370-270-208

EM-100-10Gen2, diámetro interno hueco/diámetro interno hueco, torque de 30 pies-lb, voltaje de 24 CC
Artículo MI #03543325
No. Fabricante 5370-270-208
Precio1,590.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
5370-270-208

EM-100-10Gen2, diámetro interno hueco/diámetro interno hueco, torque de 30 pies-lb, voltaje de 24 CC
Artículo MI #03543325
No. Fabricante 5370-270-208
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
Precio1,590.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Embrague exterior Diámetro  
    6-3/4 pulg.
  • Longitud total
    1.555 pulg.
  • Inercia total
    0.046 lb/pie2

Detalles

  • Tipo de embrague
    Combinación de motor/salida
  • Tipo de montaje
    Cara en C
  • Par estático nominal
    30 pies-libras
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • UPC_NO
    786582961044
  • Clasificación de voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5370-270-208 MÓDULO ELECTRO 24V

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"