Motion
5370-271-203

WARNER
5370-271-203

UM-50-1040 , orificio/eje hueco, par de 16 ft-lb, tensión de CC 24
Artículo MI #03543328
No. Fabricante 5370-271-203
Precio2,110.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
5370-271-203

UM-50-1040 , orificio/eje hueco, par de 16 ft-lb, tensión de CC 24
Artículo MI #03543328
No. Fabricante 5370-271-203
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
Precio2,110.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.63 pulg.
  • Embrague exterior Diámetro  
    6-3/4 pulg.
  • Longitud total
    6.72 pulg.

Detalles

  • Tipo de embrague
    Combinación de motor/salida
  • Tipo de montaje
    Cara en C
  • Par estático nominal
    16 pies-libras
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • UPC_NO
    786582959584
  • Clasificación de voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5370-271-203 MÓDULO UNI 24V

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"