Motion
5370-271-229

WARNER
5370-271-229

UM-180-3040 , eje/eje, par de torsión de 30 ft-lb, voltaje de CC de 90
Artículo MI #03543336
No. Fabricante 5370-271-229
Precio3,925.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
5370-271-229

UM-180-3040 , eje/eje, par de torsión de 30 ft-lb, voltaje de CC de 90
Artículo MI #03543336
No. Fabricante 5370-271-229
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
Precio3,925.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.88 pulg.
  • Embrague exterior Diámetro  
    6-3/4 pulg.
  • Longitud total
    9.362 pulg.

Detalles

  • Tipo de embrague
    Combinación de entrada/salida
  • Tipo de montaje
    Cara en C
  • Par estático nominal
    30 pies-libras
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • UPC_NO
    786582959836
  • Clasificación de voltaje
    90 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5370-271-229 MÓDULO UNI 90V

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"