Motion
MVR1-30
Sello de aceite - Sólido, eje de 30 mm de diámetro, 47 mm de diámetro externo, 0.006 pulg. de ancho general, diseño MVR1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #03543550
No. Fabricante MVR1-30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, eje de 30 mm de diámetro, 47 mm de diámetro externo, 0.006 pulg. de ancho general, diseño MVR1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #03543550
No. Fabricante MVR1-30
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    0.006 pulg.
  • Diámetro del eje
    30 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Tipo de diseño
    MVR1
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio cónico fino axial
  • Número de Upc del fabricante
    085311258197
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
JUNTA DE ANILLO DE MVR1-30 V 30MM X 47MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"