Motion
AAM0812-08
Casquillo de manguito liso - 8 mm D.I., 12 mm D.E., 8 mm Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #03543805
No. Fabricante AAM0812-08
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de manguito liso - 8 mm D.I., 12 mm D.E., 8 mm Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #03543805
No. Fabricante AAM0812-08
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Diámetro interior
    8 mm
  • Valor P máximo
    Estático 8000 / Dinámico 2000 (psi)
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    12 mm
  • En general Longitud  
    8 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    0.3120 pulg., 7.92 mm
  • Grosor
    0.0790 pulg., 2 mm
  • Peso
    0.008 lb, 3.6 g

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diferencia de rendimiento sintéticaTM AM1-SPDTM; Impregnado en bronce serigrafiado; Rango de temperatura de -37deg C a +149deg C; Sin plomo; Sin conflictos; Certificado RoHS; Certificado de proximidad; Realiza electricidad; Resistente a la corrosión; Autolubricante; Certificado USDA-H1 ; Certificado de contacto con alimentos
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Manguito métrico sinterizado de bronce Oilite serie M AAM0812-08 impregnado con la diferencia de rendimiento sintéticoTM AM1-SPDTM
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Grupo y clase
    Bronce sinterizado
  • Tolerancia de longitud
    ±0.127 mm
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Bronce sinterizado
  • Especificación del material
    Oilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
  • Valor V máx.
    1200 (sfm)
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número por bolsa
    10
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 °F a +300 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De 120.03 mm a 120.05 mm
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    Sistema métrico de la serie M de Oilite
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    SAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TIPO II
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
AAM0812-08 8 X 12 X 8
  • La Oilite® genuina supera los estándares de la industria. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
  • Lubricante sintético Oilite AM1® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
  • INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
  • DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
  • Hecho en los EE. UU.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good