Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento9.1300 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoC285
- Diámetro del extremo del cubo6-1/2 pulg.
- Longitud a través del orificio3.7500 pulg.
- Diámetro exterior8.5000 pulg.
- Peso39.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Material del concentradorHierro fundido
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.3200 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieC
- Capacidad de par16680 pulg.
- UPC_NO685144483669
Descripción general
Descripción del fabricante
C285-HUB-1-1/2-3/8X3/16KW