Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Exterior Diámetro68 mm
- En general Ancho12 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.11 lb
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Descripción largaEl HK6012 es un rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada con un diámetro de orificio de 60 mm, tipo de cierre abierto, diseño de extremos abiertos, diámetro exterior de 68 mm, ancho general de 12 mm y peso de 0.13 lbs, diseñado para sistemas industriales de servicio pesado.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- RPM Máx.5200 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieHK
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- UPC_NO605790195334