Motion
6204-2RSL/C3GJN

SKF
6204-2RSL/C3GJN

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sellado doble, espacio libre interno C3
Artículo MI #03543925
No. Fabricante 6204-2RSL/C3GJN
Precio29.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6204-2RSL/C3GJN

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sellado doble, espacio libre interno C3
Artículo MI #03543925
No. Fabricante 6204-2RSL/C3GJN
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
Precio29.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial

Descripción general

Descripción del fabricante
6204-2RSL/C3 GJN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno