Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXS o tamaño 6
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoPalma y nudillos
- Material de recubrimientoPVC
- ColorNegro
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de agarreTexturizado
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroNailon
- Costuras del forroForro sin costuras
- MaterialNailon
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosRojo Northflex-X
- Tipo de protecciónAntivibración
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- UPC_NO821812467023