Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
Detalles
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorNegro, amarillo
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroKevlar®, Lycra
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Estándares cumplidos21 CFR, FDA, USDA
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO821812797779
Descripción general
- Carcasa sin costuras avanzada que contiene Kevlar® para resistencia al corte y Lycra® para comodidad y ajuste
- El forro se adapta a la forma de la mano y proporciona una resistencia mínima al movimiento de la mano, lo que reduce en gran medida la fatiga
- El revestimiento de nitrilo texturizado proporciona un agarre impresionante en superficies húmedas o aceitosas, ofrece un buen rendimiento frente a la abrasión, el desgarro y el calor, y es resistente a disolventes, aceites y grasas
- Espalda sin recubrimiento para mayor ventilación y comodidad
- Dobladillo con código de color
- No contiene proteínas de caucho natural que provoquen reacciones
- Cumple con las regulaciones de USDA y FDA, 21 CFR, para uso en el procesamiento de alimentos
- Ideal para aplicaciones en las que prevalecen los riesgos de corte y abrasión