Motion
NFKL13/9L
Guantes de trabajo de uso general - Tamaño grande, puño de punto
Artículo MI #03544871
No. Fabricante NFKL13/9L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de trabajo de uso general - Tamaño grande, puño de punto
Artículo MI #03544871
No. Fabricante NFKL13/9L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9

Detalles

  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Negro, amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Kevlar®, Lycra
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Estándares cumplidos
    21 CFR, FDA, USDA
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    821812797809

Descripción general

Descripción del fabricante
NFKL13/9L NITRITASK KL - MEZCLA
  • Carcasa sin costuras avanzada que contiene Kevlar® para resistencia al corte y Lycra® para comodidad y ajuste
  • El forro se adapta a la forma de la mano y proporciona una resistencia mínima al movimiento de la mano, lo que reduce en gran medida la fatiga
  • El revestimiento de nitrilo texturizado proporciona un agarre impresionante en superficies húmedas o aceitosas, ofrece un buen rendimiento frente a la abrasión, el desgarro y el calor, y es resistente a disolventes, aceites y grasas
  • Espalda sin recubrimiento para mayor ventilación y comodidad
  • Dobladillo con código de color
  • No contiene proteínas de caucho natural que provoquen reacciones
  • Cumple con las regulaciones de USDA y FDA, 21 CFR, para uso en el procesamiento de alimentos
  • Ideal para aplicaciones en las que prevalecen los riesgos de corte y abrasión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"