Motion
NK803ESIN/11

NORTH BY HONEYWELL
NK803ESIN/11

Guantes resistentes a productos químicos Nitri-Knit - Tamaño 11, Nitrilo, Puño elástico, 26 pulgadas de largo, Azul
Artículo MI #03544873
No. Fabricante NK803ESIN/11
Precio55.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTH BY HONEYWELL
NK803ESIN/11

Guantes resistentes a productos químicos Nitri-Knit - Tamaño 11, Nitrilo, Puño elástico, 26 pulgadas de largo, Azul
Artículo MI #03544873
No. Fabricante NK803ESIN/11

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio55.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    11
  • Longitud  
    26 pulg.
  • Grosor
    1 mm
  • Peso
    38.50 lb

Detalles

  • Aplicación
    Ensamblaje y pintura automotriz, manipulación y procesamiento de productos químicos, desengrasado, limpieza de tanques de inmersión, industria pesquera, procesamiento de alimentos, trabajos de mantenimiento general, limpieza de impresión, refinería (general), disolventes (general)
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo desbastado
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguito
    Elástico
  • Características y beneficios
    Sin proteínas de látex, las versiones aisladas proporcionan protección adicional contra el frío y el calor, con revestimiento de inmersión real, ajuste cómodo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento
    Punto entrelazado
  • Material del forro
    Térmica
  • Material
    Nitrilo
  • Línea de productos
    Nitri-Knit
  • Estándares cumplidos
    Regulaciones de USDA y FDA, 21 CFR, para uso en el procesamiento de alimentos
  • Compatible o no compatible
    Compatible
  • Acabado de la superficie
    Desbaste
  • UPC_NO
    821812035307

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTO DE NITRILO NK803ESIN/11 - NITRILO SUMERGIDO
  • Sin proteínas de látex, las versiones aisladas proporcionan protección adicional contra el frío y el calor, con revestimiento de inmersión real, ajuste cómodo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"