Especificaciones
Dimensiones
- Ancho general7 mm
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoResina
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.011 (0.35 W CC) Cv, 0.011 (0.5 W CC) Cv
- Dirección del flujo2-Way
- Número de solenoidesIndividual
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Material del selloFluoroelastómero
- SerieS070
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideConector de enchufe
- Consumo de energía del solenoide0.35 (estándar) W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Válvula de solenoide de 3 puertos, operada directamente
- Ancho de la válvula: 7mm
- Peso: 5g (válvula unitaria)
- Ruido de funcionamiento: 38dB(A) o menos
- Consumo de energía: 0.35W (estándar), 0.1W (con circuito de ahorro de energía)