Especificaciones
Dimensiones
- Altura total45 mm
- Longitud total119 mm
- Ancho general32 mm
Detalles
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1.9 (P a A/B) Cv, 2.2 (AB a EA/EB) Cv
- Presión máxima de funcionamiento+0.9 Mpa2
- Estado normalNormalmente abierto
- Número de pilotosPiloto doble
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +0.9 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Conductancia sónica (C)7.1 (P a A/B) dm3/(s.bar), 7.7 (AB a EA/EB) dm3/(s.bar)
Descripción general
- Rango de presión de funcionamiento (MPa): 0.15 a 1.0
- Características de flujo (Cv): VFA1000: 0.13, VFA3000: 0.75, VFA5000: 2.9
- Tamaño de cilindro aplicable: VFA1000: ø40, VFA3000: ø80, VFA5000: ø125