Motion
8SC35-10

Martin
8SC35-10

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 8, orificio de 2.3750 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #03545389
No. Fabricante 8SC35-10
Precio120.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
8SC35-10

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 8, orificio de 2.3750 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #03545389
No. Fabricante 8SC35-10
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
Su precio$120.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.3750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    8-1/8 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    8
  • Distancia entre ejes
    3-1/2 pulg.
  • Brida Diámetro  
    5.4500 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    4-3/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.625 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.4500 pulg.

Detalles

  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    1.8 hp (TPR), 7.2 hp (Hytrel)
  • Código de tipo de brida del cubo
    SC
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950277752
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadra-Flex
  • Capacidad de par
    4530 pulg.
  • UPC_NO
    697950277752

Descripción general

Descripción del fabricante
8SC35-10 BRIDA QUADRA-FLEX CPLG