Motion
104-3530-006
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico serie 2000 Char-Lynn - 2000 - Estándar, 9.65 pulg.3/r Desplazamiento, 32 mm, 20 gpm
Artículo MI #03545426
No. Fabricante 104-3530-006
Precio2,289.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico serie 2000 Char-Lynn - 2000 - Estándar, 9.65 pulg.3/r Desplazamiento, 32 mm, 20 gpm
Artículo MI #03545426
No. Fabricante 104-3530-006
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
Precio2,289.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    4027 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    7/8–14 UNF-2B
  • Tamaño del eje de salida
    32 mm
  • Altura total
    4.33 pulg.
  • Longitud total
    8.74 pulg.
  • Ancho general
    5.16 pulg.

Detalles

  • Brida de montaje real
    Estándar, perno 2 ; diám. piloto 82.6 [3.25] 13.59 [.535] Diám. Orificios en diámetro 106.4 [4.19] Círculo de pernos (SAE A)
  • Eje de salida real
    Recto
  • Tipo de puerto real
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    75 l/min
  • Desplazamiento
    9.65 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    260 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    477 rpm
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • RPM máximas-Continuo
    742 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg. - SAE A
  • Configuración de puertos
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    2000 - Estándar
  • Tipo de eje
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
104-3530-006
  • Diseño de tres zonas para una vida útil más larga y una verdadera bidireccionalidad
  • Cojinetes que cumplen con los más altos estándares de la industria
  • Opciones para optimizar el rendimiento en cada aplicación
  • Opción de válvula de alivio de cruce integrada

You May Also Like