Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 lb
- Diámetro de la punta0.0625 pulg.
- Diámetro del cable0.062 pulg.
Detalles
- Tipo de contenedorCarrete
- Incluye característicasClasificado como ROM1 por J-STD-004, Excelente soldabilidad a una amplia gama de metalizaciones, Formulación RA de alta actividad, Cable con núcleo RA estándar de la industria, Cumple con las pruebas SIR IPC de 85 grados C/85% HR y 40deg C/90% RH
- DirigidoDirigido
- Temperatura máx. de fusión+700 °F
- Temperatura mínima de fusión+600 °F
- Núcleo de RosinNúcleo de Rosin
- Tipo de flujo de núcleo de Rosin44 Flux
- Serie / Tipo44;Rosina
- Material de soldaduraSn40Pb60
- Estándares cumplidosJ-STD-004
- TipoRosina