Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro7/8 (5/8 con manguito) en
- Freno exterior Diámetro174.8 mm
- En general Longitud124.7 mm
Detalles
- Tipo de frenoAccionamiento por resorte
- Material de la carcasaAluminio
- Tipo de montajeCara en C
- Par estático nominal10 pies-libras
- Número de discos de fricción1
- Estándares cumplidosANSI B17.1, BISSC, NEMA 2, NEMA 4, NEMA 4x
- UPC_NO793699015836
- Clasificación de voltaje190 @ 50 Hz V ac, 230 @ 60 Hz V ac