Motion
MPB7905-18

DUFF-NORTON
MPB7905-18

Voltaje de Corriente Alternativa (CA) de 220 V serie MPB, Capacidad de Carga de 500 lb y 18 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #03546046
No. Fabricante MPB7905-18
Precio1,944.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
MPB7905-18

Voltaje de Corriente Alternativa (CA) de 220 V serie MPB, Capacidad de Carga de 500 lb y 18 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #03546046
No. Fabricante MPB7905-18
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
Precio1,944.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    12.00 pulg.
  • Longitud
    30.00 pulg.
  • Longitud retraída
    26.25 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    18 pulg.
  • Peso
    18.00 lb
  • Ancho
    6.00 pulg.

Detalles

  • Consumo de corriente
    1 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    22 %
  • Capacidad de carga dinámica
    500 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8483.40.9000
  • Voltaje de entrada
    220 V CA
  • Interruptores de límite
    Interruptor límite de carrera
  • Capacidad de carga
    500 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    25 °F
  • Montaje
    Clevis
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    MPB
  • Velocidad a plena carga
    0.6 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MPB7905-18 ACTUADOR
  • Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en entornos difíciles
  • Carcasa resistente a la corrosión
  • Posicionamiento preciso y repetible con interruptores de límite internos ajustables
  • Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático

También puede gustarle