Motion
7806-SB

GREENLEE
7806-SB

Juego o kit de punzonado - Diámetro máximo de punzonado de 2.416 in
Artículo MI #03546536
No. Fabricante 7806-SB
Precio2,164.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENLEE
7806-SB

Juego o kit de punzonado - Diámetro máximo de punzonado de 2.416 in
Artículo MI #03546536
No. Fabricante 7806-SB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,164.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del punzón
    2.416 pulg.
  • Diámetro mínimo del punzón
    0.885 pulg.
  • Diámetro del punzón
    0.885 pulg., 1.115 pulg., 1.362 pulg., 1.701 pulg., 1.951 pulg., 2.416 pulg.

Detalles

  • Incluye
    Espaciador - Cortocircuito
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de fichajes
    17
  • UPC_NO
    783310342939

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNZÓN HIDRÁULICO DE TIRO RÁPIDO 7806-SB
  • Diseño compacto y ligero para una mayor portabilidad y un funcionamiento rápido y sencillo con una sola persona
  • Desarrolla ocho toneladas de fuerza hidráulica para facilitar el punzonado, incluso en acero inoxidable de calibre 10, dependiendo de las capacidades de punzonado individuales
  • Perfecto para punzonado rápido y recto del panel frontal
  • Permite una orientación ilimitada del conductor para simplificar el acceso al área de trabajo
  • Se puede utilizar con punzones no redondos dentro de la capacidad de la herramienta (puede ser necesario un adaptador)
  • Patente de EE. UU. n.o 6,772,521

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo