Motion
222S.607-MA

FAG (SCHAEFFLER)
222S.607-MA

Cojinete de rodillos esféricos - 6.4375 pulg. D.I., 320 mm D.E., 131 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #03546723
No. Fabricante 222S.607-MA
Precio19,910.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
222S.607-MA

Cojinete de rodillos esféricos - 6.4375 pulg. D.I., 320 mm D.E., 131 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #03546723
No. Fabricante 222S.607-MA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$19,910.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6.4375 pulg.
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    3.3860 pulg. | 86 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    131 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    79.366 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo exterior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 222S, rodamientos de rodillos esféricos divididos, con diámetro de rodamiento de tamaño en pulgadas
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Velocidad máxima
    940 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    División
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    222S
  • UPC_NO
    4026677618924

Descripción general

Descripción del fabricante
222S.607-MA
  • Se puede utilizar en carcasas métricas o en pulgadas existentes, reduciendo así los costes de sustitución
  • No se requiere ninguna modificación importante en las carcasas existentes
  • Capacidad comparable a la del cojinete sólido
  • El diseño esférico de doble fila proporciona una alta capacidad de empuje
  • La autoalineación interna le ofrece una mayor capacidad de desalineación dinámica
  • La instalación simplificada con menos piezas implica menos tiempo de inactividad
  • El diseño de un rodamiento para arreglos fijos o flotantes ayuda a reducir los costos de inventario
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno