Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor14-1/2 oz
- Grado NLGI1
- Altura total10.25 pulg.
- Longitud total19.25 pulg.
- Ancho general11.5 pulg.
- Vida útil5 años
- Peso1.00 lb
Detalles
- AplicaciónCojinetes antifricción, sujetos a temperaturas de funcionamiento amplias
- Tipo de baseSulfonato de calcio
- CertificaciónISO
- ColorBeige
- ComposiciónGrasa de base sintética, espesada con sulfato de calcio
- Tipo de contenedorCartucho
- Punto de caída316°C/600 °F
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Para usar conEquipo que funciona bajo temperaturas más altas o condiciones extremas
- Espesante de grasaComplejo de sulfato de calcio
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante089215340200
- Temperatura máxima de funcionamiento440 °F
- Temperatura máxima440 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-45 °F
- Tipo de aceitePAO sintética
- Cantidad del paquete40
- Línea de productosSerie SYNXTREME HD
- SerieHD - Serie
- Rango de temperatura-45 a +440 °F
- TipoAlta temperatura/presión extrema
- UPC_NO089215340200
- Viscosidad100
- Resistencia al aguaResistente al agua
- Lavado con aguaPérdida inferior al 0.5 %
Descripción general
- 100 % sintético
- El espesante de sulfonato de calcio ofrece una prevención insuperable de la corrosión y el óxido
- Proporciona consolidación de lubricantes gracias a su capacidad multiusos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Lubricante para engranajes de gusano LubriplateNSF H1 registrado, grado de maquinaria alimentaria: cumple con las regulaciones de la FDA 21 CFR 178.3570 y CFR 172.882.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación
Placa lubricante FLG2Además de ofrecer la inigualableprotección antidesgaste que los clientes tienen que esperar de las grasas de grado alimentario Lubriplate H1 , el aditivo XTREMITY ha revolucionado las grasas de grado alimentario al ofrecer una protección de aplicación de presión extrema.
Ver la documentación
Más recursos
Tratamiento de agua y aguas residuales con lubricante
Compresor de aire sintético Lubriplate y fluidos para sopladores. Aireación. Separación. Oxidación.
Continúe la producción con Lubriplate y Perma
Descubra beneficios incomparables con los lubricadores automáticos Perma y las grasas de alto rendimiento y alta resistencia de Lubriplate.