Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura3.5 pulg.
- Tamaño del salpicadero-8
- Altura0.78 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.5 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro0.5 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.78 pulg.
- Diámetro exterior0.78 pulg.
- Grosor de la pared0.26 pulg.
- Peso0.16 lb
- Ancho0.78 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónGasolina, combustible crudo y aceites lubricantes, aire y agua.
- AplicacionesGasolina, combustible crudo y aceites lubricantes, aire y agua.
- Presión de estallido1200 psi
- ColorNegro
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaGoma sintética
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Presión de la manguera200 psi
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Número de catálogo del fabricante2556-8
- Número de Upc del fabricante678146068118
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Presión máxima de funcionamiento200 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Presión máxima de trabajo200 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamientoEl agua no debe superar los 66 C [150 F], el aire no debe superar los 160 C [71 F]
- Clasificación de presión200 psi
- Estándares cumplidosMIL-DTL-13444 Tipo 1, Clase A
- Material del tuboGoma sintética
- Aplicaciones típicasGasolina, combustible crudo y aceites lubricantes, aire y agua.
- UPC_NO678146068118
- Presión de trabajo200 psi
- Temperatura máxima de trabajo212°F
- Temperatura de trabajo mín.-40°F
Descripción general
- Mayor vida útil del ensamblaje de la hsoe
- Soporta altas presiones y temperaturas
- Resistente al acodamiento