Motion
UG208
Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 40 mm Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. OD, 40 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03547065
No. Fabricante UG208
Precio96.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 40 mm Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. OD, 40 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03547065
No. Fabricante UG208
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
Precio96.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Anillo interior Ancho  
    56.3 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    21 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    40 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2990 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1830 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UG200
  • UPC_NO
    0808250116959

Descripción general

Descripción del fabricante
UG208 40MM CUELLO ECÉNTRICO BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo