Motion
00518ES1E184T
Motor de uso general - 5 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230/460 V, bastidor 184T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1750 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #03547208
No. Fabricante 00518ES1E184T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 5 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230/460 V, bastidor 184T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1750 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #03547208
No. Fabricante 00518ES1E184T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184T
  • Longitud total de la dimensión C
    17.05 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    116 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Equipos de aireación, compresores de aire, sopladores, transportadores, ventiladores, equipos agrícolas, equipos industriales, máquinas de fresado, bombas, equipos de refrigeración, herramientas
  • RPM base
    1750 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    10.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    79.00 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    7892304571064
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00518ES1E184T 5 HP 1750RPM 1PHASE 184T T

También puede gustarle