Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Altura total54 mm
- Longitud total476 mm
- Ancho general94 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Accidente cerebrovascular200 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLos cilindros sin varilla MY3* tienen un carro de una pieza y un pistón que recorre toda su longitud de carrera alojados con una correa de sellado interior para mantener la presión de aire combinada con una banda de sellado exterior contra el polvo para proteger de los contaminantes. Este diseño ofrece un tamaño compacto en comparación con los cilindros estilo varilla y cuenta con un perfil bajo. Está disponible con parachoques de goma, cojines de aire o amortiguadores externos, así como una unidad de ajuste de carrera.
- Cambio automáticoA93 - Reed, Voltios CC, Voltios CA, LED, Horizontal
- País de origenJP
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Estilo de cilindroCon uniones mecánicas
- Tipo de guíaGuía básica - Estándar
- Conector de precableado de cable conductorL - (3 m)
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento116 psi
- Presión mínima de funcionamiento29 psi
- Orientación de montajeTecho, horizontal, vertical, pared
- Tipo de montajeBásico
- Número de interruptores automáticos2
- Rango de presión de funcionamiento29 a 116 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento41 a 140 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- Presión de prueba174 psi
- Kit de juntasMY3B40-PS
- SerieMY3
- Tipo de ajustador de carreraNinguna
Descripción general
- Tamaños de orificio: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
- Longitudes de carrera: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000 mm
- Presión mínima de funcionamiento: 0.15~0.20 MPa (22~29 psi)
- Velocidad: 80~500 mm/s (MY3A), 80~1000 mm/s (MY3B), 80~1500 mm/s (absorbedor de impactos externo)
- Opción de carrera larga: hasta 3000 mm (XB11)
- Capacidad de interruptor automático