Motion
D5-20TE-30SB
Canalización igual a la polea guía - Clasificación CEMA D, 20° de ángulo, 5 in de diámetro del rollo, 30 in de ancho de la banda
Artículo MI #03547379
No. Fabricante D5-20TE-30SB
Precio507.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Canalización igual a la polea guía - Clasificación CEMA D, 20° de ángulo, 5 in de diámetro del rollo, 30 in de ancho de la banda
Artículo MI #03547379
No. Fabricante D5-20TE-30SB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$507.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    20 °
  • Cinturón Ancho  
    30 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    39 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    32-15/16 pulg.
  • Longitud total
    41-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Altura del rodillo
    12-5/16 pulg.
  • Longitud del rodillo
    9-5/8 pulg.
  • Peso
    61.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    9-1/2 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Rollo de extremo Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    Carro igual a
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
D5-20TE-30SB REFRIGERADOR DE PROBLEMAS
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes