Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 11/4 pulg., 3/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 ORB, 3/8 ORB
- Tamaño del extremo 21/4 pulg., 3/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21/4 ORB, 3/8 ORB
Details
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoCojinete de la junta tórica a cojinete de la junta tórica
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. de resalte de junta tórica ajustable macho x 1/4 pulg. de resalte de junta tórica macho
- Estilo final 1Boss de junta tórica ajustable macho
- Rosca del extremo 1(AAG) 9/16–18
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Rosca del extremo 2(AAG) 7/16–20
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie3474
Descripción general
Descripción del fabricante
3474-06-04NWO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad