Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Radio de filete1.5 mm
- Anillo interior Ancho35.7 mm
- Anillo exterior Ancho16 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- Ancho general35.7 mm
- Peso0.69 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de jaulaRetén de acero
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Número de Upc del fabricante0808250335275
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 212 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2000 kgf
- Capacidad de carga estática radial1150 kgf
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieKHR200NR
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250335275