Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo22401 pulg.
- Tamaño del puerto del motor1-1/16–12 UNF-2B
- Altura total7.12 pulg.
- Longitud total12.95 pulg.
- Ancho general7.12 pulg.
- Peso81.50 lb
Detalles
- Brida de montaje realRueda, perno 4 ; 139.7 [5.50] diám. piloto con 7.9 [0.31] Longitud del piloto y 14.32 [0.564] Diám. Orificios en diámetro 184.15 [7.250] Círculo de pernos. (AAG COMPATIBLE)
- Eje de salida realCono
- Tipo de puerto realPuertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE
- Caudal continuo151 l/min
- Desplazamiento57.36 pulg.3/r
- Presión intermitente214 bar
- Catálogo del fabricante
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.148 rpm
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Caudal máximo40 gpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Configuración de puertosPuertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE
- Tipo de selloNinguna
- SerieVIS 40 - Rueda
- Tipo de ejeConocido
Descripción general
- Paquete extremadamente compacto y potente
- Fuerza de accionamiento maximizada en tamaño compacto
- Variedad de características opcionales, que incluyen opción de dos velocidades, paquetes de frenos y soluciones de flujo de caja para ambas aplicaciones de bucle abierto en el extremo de bucle cerrado.