Motion
CS285 SPDR DE CORTE

Lovejoy
CS285 SHEAR SPDR

68514471714 Spider & Element - Uretano, Snap Wrap Spider - Con anillo, mordaza curva
Artículo MI #03548779
No. Fabricante CS285 SHEAR SPDR
Precio1,022.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
CS285 SHEAR SPDR

68514471714 Spider & Element - Uretano, Snap Wrap Spider - Con anillo, mordaza curva
Artículo MI #03548779
No. Fabricante CS285 SHEAR SPDR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,022.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    CS285
  • Grosor del elemento
    2.970 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.500 pulg.
  • Peso
    4.05 lb

Detalles

  • Color
    Azul
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de elemento
    Araña cruzada con cierre a presión - Con anillo
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Número de catálogo del fabricante
    68514471714
  • Número de Upc del fabricante
    685144717146
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Tipos de productos
    Anillo de 6-Pin en tijera Jaw
  • Serie
    CS
  • Capacidad de par
    18760.00 pulg.
  • UPC_NO
    685144717146

Descripción general

Descripción del fabricante
CS285-JAW EN SPDR DE CORTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo