Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo40
- Altura de la correa35/64 pulg.
- Longitud efectiva2692 mm / 106 pulg.
- Longitud exterior nominal106.0000 pulg.
- Altura total0.5469 pulg.
- Ancho de costilla0.6250 pulg.
- Grosor15 mm
- Ancho superior1-1/4 pulg.
- Ancho superior por hebra5/8 pulg.
- Peso3.95 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Parte posterior del cinturónSuave
- Categoría de correaSerie estrecha - Pulgadas
- Cinturón interiorSuave
- Sección de la correa5V
- Estilo cinturónPREDATOR® POWERBAND®
- Cinturón/bandaCinturón
- Recocido/SuavizadoSuave
- ColorMarrón
- ConstrucciónCon banda
- Material del cableAramida
- País de origenMX
- DescripciónHechas para asumir sus trabajos más difíciles, las correas con banda Predator Single y PowerBand son las correas trapezoidales de alta resistencia líderes del mercado. La construcción de la correa, más resistente que el acero, está diseñada para manejar motores de alta potencia, cargas de choque frecuentes, altas temperaturas y los entornos operativos más hostiles en aplicaciones extremadamente exigentes. Proporcionan una extraordinaria resistencia a los impactos, capacidad y resistencia al desgaste. Únicos por su extrema robustez y alta capacidad de carga, son inigualables.
- Número de catálogo del fabricante2/5VP1060
- Número de Upc del fabricante072053476774
- MaterialPolicloropreno (neopreno)
- Temperatura máxima+180°F / +82 °C
- Temperatura mínima-22°F / -30 °C
- Número de ladosDe una cara
- Número de hebras2
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 180 °F
- Circunferencia exterior2716 mm / 106.91 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoAramida
- Características de resistenciaResistente al aceite
- Sección5V
- Estándares cumplidosRMA
- Conductivo estáticoNo
- Marca comercialBanda de potencia de Predator de
- Conjunto de unidadesNo
- UPC_NO072053476774
Descripción general
- Los compuestos de caucho de neopreno mejorados proporcionan una excelente resistencia al aceite y al calor
- La construcción con cuerda de tracción de aramida es más resistente que el acero y puede soportar hasta 2.2times (o 40%) más caballos de fuerza que las correas trapezoidales estándar.El retensado mínimo reduce las necesidades de mantenimiento; menosmantenimiento, menos tiempo de inactividad
- El protector Bareback sin caucho con superficie y tratado especialmente permite un deslizamiento momentáneo debido a sobrecargas excesivassin dañar la correa y resiste el deslizamiento y las fuerzas de cizallamiento a cargas máximas sin generar calor excesivo y resiste la penetración de materiales extraños
- ¿Cubierta de tela doble?resistencia extrema a la abrasión y al desgaste
- Las curvas de Gates proporcionan un contacto completo con las ranuras de las poleas paracarga uniforme de cables, desgaste uniforme y mayor vida útil de la correa.Disponible bajo demanda en conjuntos emparejados (no apto para V80® programas)
- Diseñadas como correas de repuesto de calidad de equipo original para aplicaciones de trabajo pesado expuestas a cargas pulsantes o cargas de choque pesadas, como minería, agricultura, procesamiento de madera, equipos petrolíferos, construcción y operaciones de arena/gravedad
- Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
- REACH y RoHS 2compliant.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema, al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.