Motion
CDNGBN20-150-D

SMC CORP OF AMERICA
CDNGBN20-150-D

CDNGBN20-150-D
Artículo MI #03549212
No. Fabricante CDNGBN20-150-D
Precio350.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDNGBN20-150-D

CDNGBN20-150-D
Artículo MI #03549212
No. Fabricante CDNGBN20-150-D
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
Precio350.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Fuerza de retención
    215 N
  • Altura total
    44.5 mm
  • Longitud total
    328 mm
  • Ancho general
    38 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Tamaño de la varilla
    M8x1.25
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M8x1.25 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    150 mm

Detalles

  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Presión inicial de bloqueo
    <lt/>0.15 MPa
  • Dirección de bloqueo
    Ambas direcciones
  • Método de bloqueo
    Bloqueo de resorte
  • Presión máxima de funcionamiento
    1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.08 MPa
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.08 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Estándares cumplidos
    Clase JIS 2
  • Desbloqueo de la presión
    <gt/>0.20 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
CDNGBN20-150-D CICLO DE BLOQUEO DE VARILLA
  • Cilindro con bloqueo, serie CNG
  • Doble acción, varilla única
  • Almohadilla: parachoques de goma, almohadilla de aire
  • Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"