Motion
EF8320G184DC24/DCD

ASCO
EF8320G184DC24/DCD

Válvula de solenoide - hembra, 24 V CC, 3-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #03549521
No. Fabricante EF8320G184DC24/DCD
Precio305.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
EF8320G184DC24/DCD

Válvula de solenoide - hembra, 24 V CC, 3-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #03549521
No. Fabricante EF8320G184DC24/DCD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio305.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    3/32 pulg.
  • Altura total
    1.69 pulg.
  • Longitud total
    3.74 pulg.
  • Ancho general
    1.95 pulg.
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 NPT
  • Peso
    0.72 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de fluido compatible
    Aire, gas inerte, aceite ligero, agua
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.12 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +115 psi
  • Número de solenoides
    1
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +115 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +150 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo, uretano
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Consumo de energía del solenoide
    11.6 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, IEC 61508, UL
  • Funcionalidad de la válvula
    3-Way, 2-Position, normalmente cerrada

Descripción general

Descripción del fabricante
EF8320G184DC24/DCD