Motion
2000-8M-50  HT250 CINTURÓN

Dodge
2000-8M-50 HT250 BELT

Correa HT - HT, paso de 8 mm, longitud del paso de 2000 mm, 50 mm de ancho, material de neopreno
Artículo MI #03549728
No. Fabricante 2000-8M-50 HT250 BELT
Price$290.62/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
2000-8M-50 HT250 BELT

Correa HT - HT, paso de 8 mm, longitud del paso de 2000 mm, 50 mm de ancho, material de neopreno
Artículo MI #03549728
No. Fabricante 2000-8M-50 HT250 BELT
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
Su precio$290.62/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la correa
    50 mm
  • Longitud total
    2000 mm
  • Overall Width  
    50 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    2000 mm
  • Peso
    1.26 lb

Details

  • Tipo de correa
    HT
  • Número de catálogo del fabricante
    146490
  • Material
    Neopreno
  • Número de lados dentados
    1
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático
    Sí
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Número comercial
    HT200
  • UPC_NO
    782475349623

Descripción general

Descripción del fabricante
2000-8M-50 HT200 CINTURÓN 146490

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo