Especificaciones
Dimensiones
- Longitud11.7500 pulg., 298.45 mm
- Longitud total11-3/4 pulg.
- Longitud de pieza única298.45 mm;11.7500 pulg.
- Peso1-3/4 lb
Detalles
- AplicaciónAluminio, cable de comunicación, cobre
- Tipo de cortadoraCortador de cables de trinquete
- Capacidad de corteAluminio: 1000 mcm, Cobre: 1000 mcm, Cable de comunicación: 1-3/4 pulg.
- Capacidad de corte (cobre y aluminio)Aluminio 1000 kcmil;Cobre 1000 kcmil
- Capacidad de corte Kcmil1000 Kcmil (Al);1000 Kcmil (Cu)
- DescripciónCortador de cables de trinquete compacto
- Mango ergonómicoMango no ergonómico
- Número de piezas1
- ReafiladoNo se puede volver a afilar
- UPC_NO783310176008
Descripción general
Descripción del fabricante
CORTADOR DE CABLES DE TRINQUETE COMPACTO 760