Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la entrada0.250 pulg.
- Diámetro de la órbita0.375 pulg.
- Altura total3.500 pulg.
- Longitud total6.500 pulg.
- Tamaño de la almohadilla5.00 pulg.
- Peso de la herramienta1.5 lb
Details
- Consumo de aire en carga14.00 cfm
- Tipo de escapeParte trasera
- Caballos de fuerza0.25 CV
- Velocidad máxima12000 rpm
- Estilo de órbitaAleatorio
- Estilo de montaje de la almohadillaPalanca
- Forma de la almohadillaCircular
- Tipo de vacíoSin vacío
Descripción general
Descripción del fabricante
59005 LIJADORA ORBITAL 5" SIN VACÍO