Motion
BEPN1AAA-BTA

RAYOVAC
BEPN1AAA-BTA

ROV BEPN1AAA-BTB.BRITE ESSNT PEN LIGHT 1
Artículo MI #03550052
No. Fabricante BEPN1AAA-BTA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RAYOVAC
BEPN1AAA-BTA

ROV BEPN1AAA-BTB.BRITE ESSNT PEN LIGHT 1
Artículo MI #03550052
No. Fabricante BEPN1AAA-BTA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AAA
  • Altura
    3.0 pulg., 6.85
  • Longitud
    8.05, 6.25 pulg.
  • Peso
    0.071 libras, 0.075
  • Ancho
    5.45, 0.6 pulg.

Detalles

  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Color del cuerpo
    Azul, naranja, plata
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Tiempo de ejecución completo
    5.5 (baterías de uso intensivo Rayovac) h, 6 (baterías alcalinas Rayovac) h
  • Características y beneficios
    • Disponible en naranja, azul o plateado: el color se elige aleatoriamente• (1) batería de zinc-carbono AAA RAYOVAC incluida• LED blancos superbrillantes y 3 lúmenes• Distancia del haz: 36 metros• Tiempo de funcionamiento de la batería (batería de zinc-carbono incluida): 5.5 horas• ¡Rendimiento de prueba de caída de 6 pies!• Práctico clip de bolsillo incluido
  • Incluye
    Práctico clip para bolsillo
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    012800506613
  • Salida de luz máxima
    3 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    6 h
  • Número de baterías
    1
  • Número de LED
    1
  • Número de modos de luz
    1
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    Resistente a los impactos
  • Tipo
    Penlight

Descripción general

Descripción del fabricante
BEPN1AAA-BTA 3 LÚMENES 1AAA LED PENLIGHT
  • Disponible en naranja, azul o plateado; el color se elige aleatoriamente
  • (1) Se incluye la batería AAA RAYOVAC Zinc Carbon
  • LED blancos superbrillantes y 3 lúmenes
  • Distancia del haz: 36 metros
  • Tiempo de funcionamiento de la batería (batería de zinc-carbono incluida): 5.5 horas
  • 6 ¡Rendimiento de prueba de caída de pies!
  • Práctico clip de bolsillo incluido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo