Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño13.5 mm
- Canal Longitud54 mm
- Ángulo de hélice30 °
- En general Longitud107 mm
- Diámetro del mango13.5 mm
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoAlTiN
- Número de Upc del fabricante691781690490
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialMicrograno
- Número de Canales3
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo150 °
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha