Motion
TLA3016Z
Cojinete de rodillos de aguja - Extremo abierto, calibre de 30 mm, 37 mm OD, 16 mm Ancho, abierto
Artículo MI #03550234
No. Fabricante TLA3016Z
Precio22.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Extremo abierto, calibre de 30 mm, 37 mm OD, 16 mm Ancho, abierto
Artículo MI #03550234
No. Fabricante TLA3016Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    14100 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLA3016Z con un tipo de cierre abierto y un tipo de copa con dibujo de extremo abierto tiene un diámetro interior de 30 mm, un diámetro exterior de 37 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.07 lb, lo que lo hace adecuado para transmisiones automotrices, cajas de engranajes industriales y sistemas de transmisión de potencia compactos que requieren un soporte de carga radial confiable.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLA3016Z
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLA
  • Capacidad de carga estática
    24500 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLA3016Z BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle