Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro1.3125 pulg.
- En general Ancho1.0000 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.11 lb
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- BridasSin brida
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja C162116-A tiene un diámetro interior de 1.0000 pulgadas, un diámetro exterior de 1.3125 pulgadas, un ancho total de 1.0000 pulgadas, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.11 libras, lo que lo hace ideal para equipos compactos.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- RPM Máx.16700 rpm
- Tipo de cojinete de agujaConjunto de rodillo y jaula
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial8200 lbf
- Capacidad de carga estática radial11900 lbf
- SerieC
- Estándares cumplidosABMA 18.2 - 1982
- UPC_NO4047643196833
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLos entornos de producción y procesamiento metalúrgicos ejercen una tensión extrema sobre los equipos y componentes. Las altas temperaturas, las cargas pesadas, la contaminación y el funcionamiento continuo exigen una durabilidad, fiabilidad y seguridad operativa excepcionales.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación