Motion
710419
Sello de aceite - Sólido, eje de 35 mm de diámetro, 63.28 mm de diámetro externo, ancho general de 10 mm, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #03551374
No. Fabricante 710419
Precio29.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, eje de 35 mm de diámetro, 63.28 mm de diámetro externo, ancho general de 10 mm, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #03551374
No. Fabricante 710419
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
Precio29.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    63.28 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Diámetro del eje
    35 mm
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893500027
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
710419 SELLO DE ACEITE
  • Bajo coste
  • Buena capacidad de baja temperatura.
  • Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron